Diamant-sliptallrik D×T×H (mm) D151

Art-nr: 597750 D151
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 12A2F

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D151
Specifikation D151C75B DIAGO W-Carbide
Form 12A2F
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 23 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 5 mm
Slipbeläggning höjd X 4 mm
Produktslag Stödtallrikar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 597750 D151
EAN/GTIN 9003177313998
Tillverkarens nummer 731399

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Grovkornig för maximal avverkningseffekt Specifikation: D151C75B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.