Mätvärdesgivare ”FMT”, maximalt vridmoment: 2Nm

Art-nr.: 654350 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 1 688,11 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±0,5
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 2 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±0,5 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
mätområde 0,04 Nm - 2 Nm
fyrkantsfäste 1/4 tum
sexkantsfäste 1/4 tum
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 654350 2
EAN/GTIN 5060922232892
Tillverkarens nummer 50671.LOG

Benämning

Utförande:

  • Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).
  • Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).

Leveransinnehåll:

Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.
Upp till och med storlek 150 med skruvdragningssimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrivna skruvdragare. I stabil plastväska.

Anmärkning:

Inte lämpliga för mutterdragare!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen