Permanentmagnetlänk tresidig magnetisk, Ferrit

Art-nr.: 085962
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal nominell hållkraft 120 N
längd enkelblock 60 mm
bredd enkelblock 29 mm
höjd enkelblock 25 mm
Material magnetkärna Ferrit
maximal temperaturbeständighet 100 °C
Produktslag Magnetlänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085962
EAN/GTIN 2050000965364
Tillverkarens nummer 920

Benämning

Utförande:

Magnetblocken kan fixeras i godtycklig vinkel.
Temperaturbeständig upp till 100 °C, 3 sidor magnetiska.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen