{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Polplattlängd | 250 mm | |
polplattornas bredd | 150 mm | |
Bredd | 180 mm | |
höjd | 87 mm | |
inträngningsdjup | 50 mm | |
effektförbrukning | 920 W | |
vikt | 11 kg | |
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC) | ++ | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
kapslingsklass | IP 20 | |
Inkopplingstid | 100 % | |
Produktslag | Avmagnetiseringsinstrument |
Artikelnummer | 380861 250 | |
EAN/GTIN | 2050001717641 | |
Tillverkarens nummer | 890.02-250 |