{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona skaft | 2 | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 50 mm | |
L1 öppen | 85 mm | |
L1 stängd | 97,5 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341120 2 | |
EAN/GTIN | 4045197308375 | |
Tillverkarens nummer | 100 0130 MK2 0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Självspännande högkapacitetsborrchuck med MK-kona, MK-Skaft: 2
på begäran
I lager
100 styck i lager
2 736,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
2 290,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 öppen | 85 mm | 85 mm |
L1 stängd | 97,5 mm | 97,5 mm |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Morsekona skaft | 2 | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |