{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6849PH | |
hålavstånd e | 45 mm | |
Hålavstånd f | 45 mm | |
hål ⌀ d | 8,5 mm | |
regleringslängd för spännkrok c | 24 mm - 90 mm | |
spännhöjd h | 26 mm | |
fasthållningskraft P (drag) | 15 000 N | |
totalhöjd H | 122 mm | |
totallängd L | 198 mm | |
Produktslag | Låsspännare |
Artikelnummer | 376840 4 | |
EAN/GTIN | 4020772093846 | |
Tillverkarens nummer | 93849 |