Borestangsbasisenhed Stål QC QC/25

Art.-nr.: 264900 QC/25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 25 mm
Indv. drejedybde op til 5×D
System QC
Indvendig køling ja
Samlet længde L 205 mm
Midterforskydning H, basisenhed 2,5 mm
Montageskrue 269025 2
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning 269208
Højtryksforbindelsesslange 269207
passende udskiftelige skærehoveder 264834; 264835
Produkttype Borestangsbasisenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264900 QC/25
EAN/GTIN 4251414902305
Producentnummer TPC01860

Betegnelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Bemærk:

Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning L3 skærehoved.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven