{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Circumferinţa | 1 m | |
Lungime utilă | 0,5 m | |
Lăţimea buclei | 54 mm | |
Capacitate portantă simplă directă WLL | 3.000 kg | |
Capacitate portantă simplă strangulată WLL | 2.400 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL până la 7° | 6.000 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45° | 4.200 kg | |
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60° | 3.000 kg | |
Tip produs | Chingă rotundă |
Cod articol | 086260 0,5 | |
EAN / GTIN | 8718126100314 | |
Număr producător | TE030005 |