Lanţ de ridicat 4 lanţuri, Lungime utilă: 1m

Cod articol: 086447 1
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lanţului 10 mm
Lungime utilă 1 m
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 6.700 kg
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 4.750 kg
Tip produs Lanţ de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086447 1
EAN / GTIN 2050002049192
Număr producător H410SL1TYP1

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).