Lanţ de ridicat 4 lanţuri, Lungime utilă: 1m

Cod articol: 086445 1
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lanţului 6 mm
Lungime utilă 1 m
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 2.360 kg
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 1.700 kg
Tip produs Lanţ de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086445 1
EAN / GTIN 4032378141043
Număr producător H46SL1TYP1

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).