Lanţ de ridicat 4 lanţuri A1 m

Cod articol: 086445 A1
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lanţului 6 mm
Lungime utilă 1 m
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 2.360 kg
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 1.700 kg
Tip produs Lanţ de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086445 A1
EAN / GTIN 4032378142187
Număr producător H46SL1TYP1(VKH-G)

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.
Lanţuri de ridicat care pot fi scurtate. Lungimea lanţului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).
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
    Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături