{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | DGUV | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Diametru lanț | 6 mm | |
| Clasa de calitate GK | 8 | |
| Lungime lanț reglabilă | nu; da | |
| Proiectarea capacității portante | Capacitate portantă β = 0° - 45°; Capacitate portantă β = 45° - 60° | |
| Capacitate portantă WLL | 2.360 kg; 1.700 kg | |
| Număr de cabluri | 4 buc. | |
| Tip produs | Lanţ de ridicat | |
| Capăt cablu/buclă | Cârlig; Ochi | |
| Lungime utilă | 4 m | |
| Material | Oţel |
| Cod articol | 086445 A4 | |
| EAN / GTIN | 2050002049130 | |
| Număr producător | H46SL4TYP1(VKH-G) | |
| Producător/responsabil | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |