Cap de frezare, rază = 1,0 mm, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Cod articol: 210230 10
Reducere
66,20 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghiul elicei: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ de tăiere D 10 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip N
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 10 mm
Suport recomandat GARANT TopCut
Lungime cap l 13 mm
Lungimea tăişului L2 7,5 mm
Rotunjire a colţurilor rv 1
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210230 10
EAN / GTIN 4045197522962
Număr producător 210230 10

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ap max ≤ 0,5×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături