{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WCHX 070304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7120 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Tip | SM | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 220 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 110 m/min - 140 m/min | |
recomandat pentru ⌀ sculei Dc | 15 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268484 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470669 | |
Număr producător | 268484 SM |