TNMG 220408, Categorie: CA510

Cod articol: 251587 CA510
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 220408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA510
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii PS
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251587 CA510
EAN / GTIN 4960664699438
Număr producător TAA06421

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TNMG 220408, Categorie: CA510

TNMG 220408, Categorie: CA510

La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
14,69 €
La cerere
În stoc
660 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
Numărul de schimbări / tăişuri 6 6
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 220408 TNMG 160408
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4,5 mm 0,5 mm - 5 mm
Sfărâmător de aşchii PS SM
Aplicaţia principală P P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 450 m/min 120 m/min - 440 m/min