{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6 | |
Gama de prindere | 0 mm - 6,5 mm | |
⌀ exterior | 32 mm | |
Lungime mandrină închisă | 65,6 mm | |
Conul mandrinei | B 10 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 10,094 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341400 6 | |
EAN / GTIN | 4019208009544 | |
Număr producător | 871022 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrine cu autostrângere Supra, Tip: 6
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
108,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
82,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 32 mm | 37 mm |
Conul mandrinei | B 10 | B 10 |
Lungime mandrină închisă | 65,6 mm | 78 mm |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 10,094 mm | 10,094 mm |
Gama de prindere | 0 mm - 6,5 mm | 0 mm - 8 mm |
Tip | 6 | |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |