Mandrine cu autostrângere Supra, Tip: 16/18

Cod articol: 341400 16/18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 16/18
Gama de prindere 3 mm - 16 mm
⌀ exterior 51 mm
Lungime mandrină închisă 107 mm
Conul mandrinei B 18
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 17,431 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 341400 16/18
EAN / GTIN 4019208195827
Număr producător 871065
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

Variantă industrială
Cu con de fixare conform DIN 238

Aplicaţie:

Pentru maşini de găurit cu coloană.
Pentru fixare pe dornurile de fixare conice Cod 342300342887 sau direct pe arborele maşinii.