{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 13/16 | |
| Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
| ⌀ exterior | 46 mm | |
| Lungime mandrină închisă | 101,5 mm | |
| Conul mandrinei | B 16 | |
| Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
| Tip produs | Mandrină fără cheie |
| Cod articol | 341400 13/16 | |
| EAN / GTIN | 4019208189826 | |
| Număr producător | 871051 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |