{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 18000 min-1 | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Lungime activă dimensiune A | 87,5 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW6 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 301500 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197307644 | |
Număr producător | 802.535 |