Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol: 302660 6
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport BT 50 scurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 63 mm
⌀ exterior D 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302660 6
EAN / GTIN 4250122615651
Număr producător 506.04.06.63

Descriere

Execuţie:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

şurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 6mm

Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
86,00 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
106,00 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
56,45 €
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
112,00 €
Suport BT 50 scurt BT 50 scurt BT 50 scurt BT 50 scurt
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; ISO 7388-2
Lungime activă dimensiune A 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6 6 6 6
Concentricitate ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK Portsculă cu prindere pe con SK