Piuliţă de strângere OZ, Gamă de prindere: 2-16mm

Cod articol: 309670 2-16
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gamă de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6388 D
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de prindere 2 mm - 16 mm
Standard DIN 6388 D
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Lungimea totală L 24 mm
⌀ exterior D 43 mm
Filet M33×1,5
Moment maxim de strângere 100 Nm
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309670 2-16
EAN / GTIN 4045197292155
Număr producător 309670 2-16

Descriere

Execuţie:

  • Piuliţa este cementată, cu suprafeţe rectificate de jur-împrejur.
  • Cu inel de presiune sprijinit pe rulmenţi pentru forţe mai mari de fixare şi proprietăţi mai bune la concentricitate.

Adaptat pentru:

Mandrină pentru bucşe elastice tip OZ Cod 300695; 302460; 302462; 302475 şi Cod 302477.