• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Piuliţă de strângere OZ, Gamă de prindere: 2-25mm

Cod articol: 309670 2-25
Reducere
48,83 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gamă de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 6388 D
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de prindere 2 mm - 25 mm
Standard DIN 6388 D
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Lungimea totală L 30 mm
⌀ exterior D 60 mm
Filet M48×2
Moment maxim de strângere 180 Nm
Tip produs Piuliţă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 309670 2-25
EAN / GTIN 4045197292162
Număr producător 309670 2-25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Piuliţa este cementată, cu suprafeţe rectificate de jur-împrejur.
  • Cu inel de presiune sprijinit pe rulmenţi pentru forţe mai mari de fixare şi proprietăţi mai bune la concentricitate.

Adaptat pentru:

Mandrină pentru bucşe elastice tip OZ Cod 300695; 302460; 302462; 302475 şi Cod 302477.