Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, MK3, Gama de filetare: M3-12

Cod articol: 334645 M3-12
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de filetare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M3 − M12
Suport MK3
Compensarea lungimii presiune 7,5 mm
Compensarea lungimii cursă 7,5 mm
⌀ exterior D 38 mm
⌀ interior D1 19 mm
Lungime activă dimensiune A 46 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 334645 M3-12
EAN / GTIN 4045197606808
Număr producător 334645 M3-12

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune şi la tracţiune.
  • Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale şi diferiţi tarozi.

Con morse DIN 228 B.

Aplicaţie:

  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Se poate utiliza pentru filet pe dreapta şi pe stânga.
  • Pentru maşini cu comandă numerică şi centre de prelucrare.

Accesorii opţionale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultaţi Cod 335420335660.

Notă:

  • Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 − M33 se livrează la cerere.
  • Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru maşinile cu răcire interioară.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, MK3, Gama de filetare: M3-12

Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă, MK3, Gama de filetare: M3-12

La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
165,00 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
155,00 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
285,00 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
232,78 €
Suport MK3 MK2 BT 50 BT 30
⌀ exterior D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Gama de filetare M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12 M3 − M12
Compensarea lungimii presiune 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm
Compensarea lungimii cursă 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,5 mm
⌀ interior D1 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă Cap de filetare cu schimbare rapidă Cap de filetare cu schimbare rapidă Cap de filetare cu schimbare rapidă