{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192855 6 | |
EAN / GTIN | 4045197363015 | |
Număr producător | 192855 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare HPC HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
51,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
33,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
33,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
43,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
57,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
23,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | verde | verde | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |