Freze de degroşare HPC HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Cod articol.: 192855 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k12 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schruppfräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 32 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș HSS-E-PM
Material tăiș, denumire producător HSS-SPM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 32 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă k12
Lungime de tăiere Lc 53 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Toleranzklasse k12
Lungime activă A 73 mm
Lungimea totală L 133 mm
Greutate 759 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,3 mm
Adâncime de tăiere max. L2 53 mm; 53 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 192855 32
EAN / GTIN 4045197198235
Număr producător 192855 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
159
Oţel < 500 N/mm²
P
95
Oţel < 750 N/mm²
P
74
Oţel < 900 N/mm²
P
74
Oţel < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Substrat special SPM cu un conţinut foarte ridicat de cobalt. Îmbină duritatea carburii şi tenacitatea oţelului sinterizat. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicaţie:

Pentru cele mai ridicate exigenţe privind rata de îndepărtare şi creşterea volumului de prelucrare la oţelurile inoxidabile.