Freze de degroşare HPC HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 8mm

Cod articol.: 192855 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k12 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Prelucrare uscată nerecomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea cozii LS 40 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HSS-SPM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 8 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă k12
Lungime de tăiere Lc 19 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 29 mm
Lungime utilă L1 19 mm
Lungimea totală L 69 mm
Lungime funcţională 29 mm
Greutate 32 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,3 mm
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm; 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 192855 8
EAN / GTIN 4045197363022
Număr producător 192855 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
159
Oţel < 500 N/mm²
P
95
Oţel < 750 N/mm²
P
74
Oţel < 900 N/mm²
P
74
Oţel < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Substrat special SPM cu un conţinut foarte ridicat de cobalt. Îmbină duritatea carburii şi tenacitatea oţelului sinterizat. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicaţie:

Pentru cele mai ridicate exigenţe privind rata de îndepărtare şi creşterea volumului de prelucrare la oţelurile inoxidabile.