{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M4×0,5 | |
Strat de acoperire | nitrurat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 3,5 mm | |
⌀ Filet | 4 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | alb | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132880 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074119 | |
Număr producător | 132880 4X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină, nitrurat, MF: 4X0,5
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
20,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
47,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
16,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | alb | verde | verde |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 12 mm | 10 mm | 10 mm |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |