{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 6-32 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,794 mm | |
Pasi/inch | 32 | |
⌀ Filet | 3,51 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,85 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 7,02 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137862 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197594884 | |
Număr producător | 137862 6-32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină, neacoperită, UNC: 6-32
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
23,61 €
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
28,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
13,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
13,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit | neacoperit |
Pasi/inch | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lungimea totală L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ Filet | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |