{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 5/16-18 UNC | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNC | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
⌀ Filet | 7,94 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 15,88 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137862 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4045197594938 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tarod de maşină 5/16-18
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
28,29 €
15,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Tip de filet | UNC | UNC |
Dimensiunea filetului | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 371 | DIN 371 |
Pătrat coadă □ | 6,2 | 6,2 |
Unghiul elicei | 15 | 20 |