{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1/8-27 NPT | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,941 mm | |
Pasi/inch | 27 | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 8,5 mm | |
⌀ găurii de centrare B | 8,25 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 12 mm | |
⌀ Filet | 10,242 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 19,732 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138100 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197080417 | |
Număr producător | 138100 1/8-27 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 1/8-27
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
160,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
134,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
91,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
74,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | AlTiX | neacoperit |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Pas filet | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm | 0,941 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
⌀ cozii Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |