{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1/8-27 NPT | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,941 mm | |
Pasi/inch | 27 | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 8,5 mm | |
⌀ găurii de centrare B | 8,25 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 12 mm | |
⌀ Filet | 10,242 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 17 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138110 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197533647 |