Tarod de maşină Forma B DIN 376, neacoperită, M: M2

Cod articol: 131200 M2
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,4 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 1,4 mm
⌀ găurii de centrare 1,6 mm
⌀ Filet 2 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 6 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 131200 M2
EAN / GTIN 4045197069030
Număr producător 131200 M2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Toate Ref.: Coadă conform DIN 376 (= ⌀ cozii conice), astfel este recomandat pentru adâncimi de folosire mari. Ref. M2; M2,5; M3 – Fără pătrat.
ISO 2 6H
HSS-E