Tarod de maşină Forma B DIN 376, neacoperită, M: M18

Cod articol.: 131200 M18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M18
Pasul filetului 2,5 mm
Tip de filet M
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 15,5 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Diametrul cozii DS 14 mm
Deschidere cheie pătrată □ 11 mm
Lungimea totală L 125 mm
Forma tăiere B
Standard DIN 376
Unghiul flancurilor 60 grad
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01402105
Referinţă de prindere 0140
Lungimea tijei LS 88 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru nominal filet, metric D 18 mm
Diametru de tăiere 14,4 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 37 mm
Lungime tăiere 7,5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 125 mm
Greutate 135 g
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131200 M18
EAN / GTIN 4045197069146
Număr producător 131200 M18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Toate Ref.: Coadă conform DIN 376 (= ⌀ cozii conice), astfel este recomandat pentru adâncimi de folosire mari. Ref. M2; M2,5; M3 – Fără pătrat.
ISO 2 6H
HSS-E