Tarod de maşină Forma B DIN 376, neacoperită, M: M33

Cod articol.: 131200 M33
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M33
Pasul filetului 3,5 mm
Tip de filet M
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 29,5 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Diametrul cozii DS 25 mm
Deschidere cheie pătrată □ 20 mm
Lungimea totală L 180 mm
Forma tăiere B
Standard DIN 376
Unghiul flancurilor 60 grad
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02502105
Referinţă de prindere 0250
Lungimea tijei LS 126 mm
Diametru nominal filet, metric D 33 mm
Diametru de tăiere 26,4 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 54 mm
Lungime tăiere 10,5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 4
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 180 mm
Greutate 480 g
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131200 M33
EAN / GTIN 4045197069207
Număr producător 131200 M33
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Toate Ref.: Coadă conform DIN 376 (= ⌀ cozii conice), astfel este recomandat pentru adâncimi de folosire mari. Ref. M2; M2,5; M3 – Fără pătrat.
ISO 2 6H
HSS