{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00452105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0045 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h9 | |
| Skaftdiameter | 4,5 mm | |
| Skaftlængde | 59 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 6 mm | |
| Gevind | M6 | |
| Gevindstigning | 1 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | ISO 2 6H | |
| Skærdiameter | 4,8 mm | |
| Nøglestørrelse | 3,4 mm | |
| Længde af gevinddel | 21 mm | |
| Beskæringslængde | 3 mm | |
| Snitvinkel | 8 grader | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Gevindværktøjstype | maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
| Skærfasform | B | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul | |
| Til dybde (x diameter) | 3 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter | 5 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning | 3,4 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E; HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 80 mm | |
| Nyttelængde | 18 mm | |
| Samlet længde | 80 mm | |
| Vægt | 15 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 376 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Snittapper |
| Cod articol | 131200 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197069085 | |
| Număr producător | 131200 M6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |