Modul de afişare digital, Număr de axe afişate: 2

Cod articol: 499356 2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de axe afişate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Citire comutabilă: mm / inch

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire 0,005 / 0,001 mm
Citire 0,0001 / 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungime 260 mm
Lăţime 80 mm
Înălţime 167 mm
Tip produs Modul de afişare digital

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499356 2
EAN / GTIN 4946368693538
Număr producător 174-183D

Descriere

Execuţie:

Modul de afişare uşor de utilizat, se conectează la sistemele de măsurare Linear. Interval de afişare: 8 cifre şi simboluri (−), conexiune de reţea: 220 Volt.

Funcţionare:

Aducere la zero, inversare a sensului de numărare, comutare mm / inch. Înjumătăţire a valorii afişate, comutarea coordonatelor ABS / INC, adunare / scădere, prelucrarea (calcularea) cercului centrelor găurilor, programabile. Funcţii de calcul extinse: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), taste cu funcţii pentru freze şi strunguri, prelucrare de rânduri de găuri.

Livrare:

Inclusiv cablu de reţea (2 m) şi siguranţe de schimb.

Accesorii opţionale:

Unitate de interfaţă (RS 232, USB, intrare Digimatic) pentru calcularea decalajului sculelor, sistem de măsură liniar nr. 499240 / 499241.