Linearmaßstab, effektive Messlänge L0: 100mm

Artikel-Nr.: 499241 100
Preis pro 1 Stück
Netto: 402,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

effektive Messlänge L0 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messkopfweg L1 120 mm
Messgenauigkeit (20°) 5 µm
Energieversorgung Netzbetrieben
IP-Schutzart IP 67
effektive Messlänge L0 100 mm
Bohrungsmittenabstand L2 258 mm
Gesamtlänge L3 278 mm
Breite 22 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Kabellänge 3,5 m
Messtechnik digital
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499241 100
EAN / GTIN 4550501371438
Herstellernummer 539-801N
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Absolut-Messsystem.
  • Nach dem Einschalten wird die aktuelle Position angezeigt, dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Anfahren von Referenzpunkten.
  • Einfache Montage und Installation.
  • Unempfindlich gegen Wasser, Öl und Staub durch elektromagnetische Induktion.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur genauen Erfassung und Positionierung von axialen Verstellungen z. B. an Fräs-, Drehmaschinen, Positioniertischen oder Messgeräten. Auch geeignet zum Umrüsten von Werkzeugmaschinen auf digitale Anzeige.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Anzeigegerät Nr. 499356 verwendbar.