Modul de afişare digital, Număr de axe afişate: 2

Cod articol.: 499356 2
Reducere
689,42 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de axe afişate Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 2 m
Tensiune de reţea 220 V
Denumirea producătorului KA-212
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Citire comutabilă mm / Inch
Rezoluție max. 1 µm
Racord intrare; ieşire; ieşire
Tip produs Aparat de afișare
Interfaţă Digimatic; RS232C; USB
Lungime 260 mm
Lăţime 80 mm
Înălţime 167 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 499356 2
EAN / GTIN 4946368693538
Număr producător 174-183D
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Modul de afişare uşor de utilizat, se conectează la sistemele de măsurare Linear. Interval de afişare: 8 cifre şi simboluri (−), conexiune de reţea: 220 Volt.

Funcţionare:

Aducere la zero, inversare a sensului de numărare, comutare mm / inch. Înjumătăţire a valorii afişate, comutarea coordonatelor ABS / INC, adunare / scădere, prelucrarea (calcularea) cercului centrelor găurilor, programabile. Funcţii de calcul extinse: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), taste cu funcţii pentru freze şi strunguri, prelucrare de rânduri de găuri.

Livrare:

Inclusiv cablu de reţea (2 m) şi siguranţe de schimb.

Accesorii opţionale:

Unitate de interfaţă (RS 232, USB, intrare Digimatic) pentru calcularea decalajului sculelor, sistem de măsură liniar Cod 499241.