Digitalni prikazovalnik, Število prikazanih osi: 2

Št. art.: 499356 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prikazanih osi Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina kabla 2 m
Omrežna napetost 220 V
Oznaka proizvajalca KA-212
Napajanje omrežno napajanje
Preklop odčitavanja mm / Inch
Ločljivost maks. 1
Priključek vhod; izhod; izhod
vrsta izdelka Prikazovalnik
Vmesnik Digimatic; RS232C; USB
Dolžina 260 mm
Širina 80 mm
Višina 167 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499356 2
EAN/GTIN 4946368693538
Številka proizvajalca 174-183D
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Prikazovalna naprava s preprostim upravljanjem za priključitev na linearne merilne sisteme. Območje prikazovanja: 8 decimalk in predznak (−), omrežni priključek: 220 V.

Funkcija:

Nastavitev ničelnega položaja, preklop smeri štetja, preklop mm / cole. Polovični prikaz vrednosti, preklop na ABS/INC-koordinate, seštevanje/odštevanje, obdelava lukenj, možnost programiranja. Obsežne računske funkcije: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkcijske tipke za rezkalne stroje in stružnice, obdelava lukenj v vrsti.

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim priključnim kablom (2 m) in nadomestno varovalko.

Dodatni pribor:

Vmesniška enota (RS 232, USB, vhod Digimatic) za zajemanje premikov orodja, linearno merilo art. 499241.