Protecţia picioarelor – protecţie maximă la fiecare pas
Lucrătorii dvs. au nevoie de încălţăminte de protecţie
În timpul vieţii, un om înconjoară pământul de aprox. patru ori. Picioarele sale susţin întregul corp şi duc greul, în cel mai adevărat sens al cuvântului. Încălţămintea adecvată este deci importantă pentru a vă proteja picioarele permanent, în special la locul de muncă. Încălţămintea modernă de siguranţă protejează fără să fie împovărătoare. Adecvarea la forma piciorului şi confortul de purtare cresc starea de bine, întregul aparat locomotor este detensionat şi sunt prevenite vătămările de durată.
În prezent, încălţămintea standard de siguranţă este prezentă în aproape toate domeniile industriei de prelucrare sau în industria serviciilor. Indiferent dacă este vorba despre ingineri, lucrători în fabrică sau specialişti în logistică, puţine piese de echipament de protecţie personală (PSA) sunt atât de larg acceptate precum protecţia picioarelor. Purtând produsele corespunzătoare, se pot evita accidentele de muncă şi creşte siguranţa la locul de muncă. Informaţii elementare oferă şi Regulamentul DGUV 100-001 „Principiile prevenţiei”.
O protecţie optimă a picioarelor împiedică răniri cauzate de următoarele tipuri de pericole:
- mecanice: Obiecte care cad, striviri, perforări
- termice: stropi de metal topit, căldură, manifestări meteo, frig
- electrice: atingerea echipamentelor electrice conductoare, formarea de scântei în sectoarele periculoase, din cauza încărcării electrostatice
- chimice: acizi, soluţii alcaline, uleiuri, grăsimi, combustibili
- accidente la deplasare: călcături greşite, alunecări, împiedicări.
- vătămări permanente: afecţiuni ale spatelui şi ale genunchiului
Încălţăminte profesională şi încălţăminte de siguranţă impuse de diferite cerinţe
În principiu, protecţia picioarelor se împarte în două categorii: Încălţămintea profesională şi încălţămintea de siguranţă. Diferenţa constă în bombeul de protecţie pentru degete, care înainte era fabricat mai ales din oţel, iar în prezent din aluminiu sau din materiale compozite de calitate înaltă. Încălţămintea de siguranţă are bombeu, cea profesională, nu. De aceea, cea din urmă este folosită în special în domeniul medical, în gastronomie, în poliţie sau în armată. Sandalele, pantofii decupaţi sau cizmele de siguranţă oferă o protecţie sporită. Cele două categorii sunt împărţite în diferite clase de protecţie pentru a răspunde diverselor cerinţe la locul de muncă. Încălţămintea businss de protecţie este o subcategorie aparte şi are un design elegant.
Descoperiţi noii pantofi de siguranţă GARANT comfort
Pantofii noștri de siguranță GARANT oferă mai mult decât "doar" un confort ridicat și siguranță pentru picioarele dumneavoastră:
Podelele inegale, mersul mult pe jos și statul în picioare, combinate cu încălțămintea nepotrivită, pe termen mediu, vor dăuna sănătății. Tulburările musculo-scheletice, în special durerile de spate cu perioade lungi de absenteism din cauza bolii sunt adesea consecința. Având în vedere sănătatea dumneavoastră, am pus un accent deosebit pe un proces de dezvoltare bine gândit pentru noii noștri pantofi de siguranță GARANT comfort. Noul pantof combină cel mai înalt confort posibil la purtare cu un design modern și atemporal.
Diferitele lățimi și tehnica de producție special ajustată permit un adevărat sistem multi-largime pentru diferite lățimi de picioare.
O altă caracteristică este talpa interschimbabilă în funcție de greutate cu modul de amortizare, care reduce semnificativ stresul asupra genunchiului și spatelui. Materialele inovatoare și de înaltă calitate, împreună cu o manoperă de foarte bună calitate, garantează o protecție foarte ridicată combinată cu o greutate minimă. Pe scurt: noii pantofi de siguranță GARANT comfort vă oferă o senzație de mers fără stres pe tot parcursul zilei - pur și simplu confortabil fără compromisuri.
Tool Tip: Încălțăminte de siguranță GARANT comfort
În acest video, vrem să vă prezentăm noua noastră încălţăminte de siguranţă GARANT Comfort. Încălţămintea de siguranţă vă asigură un confort ridicat la purtare, materiale de înaltă calitate şi o tehnologie elaborată.
De asemenea, există galoşi de protecţie pentru încălţăminte, care le oferă suficientă protecţie vizitatorilor unei întreprinderi, galoşi care pot fi traşi cu uşurinţă peste încălţămintea normală. Accesorii precum branţuri, şnururi, cipici, produse de îngrijire a picioarelor şi a încălţămintei completează echipamentul de protecţie personală.
Aveţi întrebări? Experţii noştri vă stau oricând la dispoziţie:
Tehnologie bine gândită și materiale de înaltă calitate
1. GARANT comfort heel-puller permite ca pantofii să fie încălțați / scoși rapid și ușor
2. Căptușeală funcțională respirabilă
3. Materialul feței este din microfibră ușoară, dar rezistentă la uzură
4. Capac de protecție a vârfului din aluminiu
5. Protecție textilă împotriva penetrării, fără metal
6. Talpă exterioară antiderapantă GARANT comfort TPU
Și bineînțeles: Protecție împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
Pantoful potrivit pentru fiecare picior
- Soluţia ideală pentru diferite forme şi lăţimi ale piciorului
- Sistem cu lăţimi multiple reale, de toate dimensiunile
- Grosimi diferite ale gambei:
- W1 pentru picioare de latime normala, poza din stanga
- W2 pentru picioare mai late, poza din dreapta
Confort permanent pentru genunchi și spate
- Branțuri cu modul de amortizare integrat
- Reglarea individuală a amortizarii la greutatea corporală a purtătorului
- Trei grade diferite de duritate:
- Verde: moale, 50 - 65 kg
- Galben: mediu, 66 - 85 kg
- Roșu: dur, 86 - 120 kg
În plus, există galoşi de unică folosinţă pentru încălţăminte, care, de exemplu, sunt destinaţi pentru protecţia vizitatorilor unei întreprinderi şi sunt pur şi simplu traşi peste pantofii normali. Accesorii precum branţuri, şireturi, cipici, produse de îngrijire a picioarelor şi a încălţămintei completează echipamentul de protecţie personală.
Aveţi întrebări? Experţii noştri vă stau oricând la dispoziţie:
CRITERII DE SELECŢIE PENTRU PROTECŢIA PICIOARELOR
Protecţia picioarelor depinde de domeniul de activitate al lucrătorului, de pericolele la este expus şi de prevederile legale pe care angajatorul trebuie să le respecte. De asemenea, un rol îl joacă confortul la purtare, materialul şi amortizarea la nivelul călcâielor.
Aflaţi clasa de siguranţă potrivită pentru dvs.
Pentru încălţămintea profesională, sunt valabile următoarele clase: 0B, 01, 02 şi 03.
Încălţămintea de siguranţă se împarte în următoarele clase: SB, S1, S1P, S2, S3 şi S5.
Încălţămintea de siguranţă din clasa S3 îndeplineşte printre altele următoarele cerinţe:
- Absorbţia de energie a bombeului: 200 Joule
- Zona călcâielor este închisă, antistatică, cu absorbţie de energie în zona călcâielor
- Protecţie împotriva pătrunderii şi a absorbţiei apei
- Talpă exterioră antiperforare
În funcţie de model şi de design, încălţămintea de protecţie de lucru poate cuprinde alte caracteristici specifice clasei de protecţie. Acestea sunt indicate prin diferite abrevieri pe eticheta textilă de la interiorul pantofului: De exemplu, „P” înseamnă talpă antiperforare, iar „SRB”, talpă antiderapantă pe podea de oţel şi glicerină.
- Bombeu de protecţie pentru degete
- Talpă exterioră antiperforare
- Talpă
Confort de purtare și ajustare
Deoarece muncitorii poartă, conform prevederilor, încălţăminte de protecţie în timpul activităţilor lor profesionale, confortul la purtare şi forma adaptabilă sunt esenţiale. Producătorii de echipament de protecţie personală au dezvoltat diferite tehnologii pentru a satisface acest criteriu de alegere. De exemplu, spatele poate fi menajat mai bine printr-o amortizare individuală, în funcţie de greutate, la nivelul călcâiului (1). Şi o grosime redusă a tălpii (2) sau o geometrie modificată a tălpii exterioare detensionează aparatorul locomotor al purtătorului. Cei mai mulţi producători oferă şi modele cu lăţimi diferite (3).
Încălţămintea profesională şi cea de siguranţă, care permite pielii să respire, este plăcută pentru piele şi oferă o senzaţie plăcută la purtare. Tehnologia specială GORE-TEX® este recomandată pentru lucrări în aer liber deoarece asigură etanşeitate şi totodată permite pielii să respire. Specialiştii PSA ai Hoffmann oferă asistenţă în alegerea protecţiei optime a piciorului pentru lucrătorii în întreprindere, realizând adaptări individuale cu ajutorul testelor de purtare ale produselor, direct în locaţia dvs.
1 Cauciuc
Extrem de rezistent la uzură, rezistent pe durate scurte la căldură, la temperaturi de până la 300°C; protecţie bună la tăiere şi la frecare.
Rezistent la combustibil, ulei, microbi şi la numeroase substanţe chimice. Mai greu decât PU şi TPU şi ceva mai puţin flexibil la rece.
2 Cauciuc nitrilic (perbunan)
Extrem de rezistent la uzură. Rezistent la căldură, la temperaturi de până la 220 °C. Foarte bun antiaderent şi o rezistenţă excelentă la acizi şi la soluţii alcaline.
3 Poliuretan (PU)
Rezistent la căldură, la temperaturi de până la 130 °C şi flexibil la rece, la temperaturi de până la – 30 °C. Rezistent la ulei, la combustibil, la numeroase substanţe chimice, precum şi la microbi. Talpa din PU este mai uşoară decât cea din cauciuc. Caracteristici bune de amortizare şi confort plăcut.
4 Poliuretan termoplastic (TPU)
Similar PU, dar în ansamblu, în mod evident, mai performant. Frecarea mai scăzută face ca talpa să fie mai durabilă, iar rezistenţa la alunecare mai mare. În plus, oferă o elasticitate mai mare şi o rezistenţă optimă la rece.
Profiluri de tălpi la încălţămintea profesională şi la cea de siguranţă
Combinaţia perfectă dintre materialul şi profilul tălpii asigură stabilitate şi o postură mereu sigură.
1 Turning Point: Reduce forţele de ridicare la rotirea pe loc, uşurând astfel mişcările de rotaţie.
2 Funcţie fluid-flow: Sistem ingenios de canale pentru devierea rapidă în exterior a lichidelor şi a uleiurilor, cu scopul de a asigura stabilitate fără alunecare.
3 Zonă de prindere scară: Îmbunătăţeşte postura la urcarea scărilor.
CERINŢE SPECIALE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE DE PROTECŢIE LA LUCRU
Vârf de protecţie a degetelor la încălţămintea de siguranţă
Încălţămintea de siguranţă din toate clasele de protecţie dispune de un vârf de protecţie a degetelor, de obicei din oţel, aluminiu sau material compozit (plastic). Materialele diferă puternic între ele în ceea ce priveşte caracteristicile. Indiferent de material, toate vârfurile sunt testate la acelaşi nivel de impact (până la 200 J) şi la aceeaşi solicitare prin presiune (15.000 N). Această cerinţă condiţionează masa materialelor: În timp ce un vârf de aluminiu poate fi executat foarte subţire şi deci va ocupa puţin spaţiu, un vârf similar din materiale compozite necesită mai mult material pentru a ajunge la aceleaşi valori.
Oţel
+ Robust
- Greutate mare
- Conduce răcoarea în interiorul încălţămintei
Aluminiu
+ Greutate scăzută
- Structură puţin mai groasă
Materialele compozite
+ Fără componente metalice
- Structură mai groasă
Protecţie la pătrundere în cazul încălţămintei de siguranţă
Pentru protejarea piciorului împotriva pătrunderii de jos a unui obiect ascuţit, se utilizează două materiale diferite: metalul şi materialul textil. Rezistenţa la penetrare a încălţămintei de siguranţă este determinată în laborator cu un cui bont de test de diametru 4,5 mm şi cu o forţă de 1100 N. Forţele mai mari sau cuiele mai subţiri ori mai ascuţite pot creşte riscul străpungerii (mai ales în cazul variantelor textile).
Tălpile metalice sunt folosite în principal în industria construcţiilor. Sunt extrem de rezistente la obiectele ascuţite, indiferent de diametru, geometrie sau ascuţime.
Tălpile textile sunt purtate de preferinţă în medii industriale. Prezintă o greutate scăzută şi o flexibilitate mare. Avantajele de fabricaţie permit o acoperire mai mare a suprafeţei.
Încălţăminte cu descărcare electrostatică
În industrie, nu doar descărcarea electrostatică şi protecţia oamenilor joacă un rol important, ci şi protecţia componentelor şi a aparatelor, prin descărcări controlate. Cea dintâi este asigurată prin îndeplinirea cerinţei de încălţăminte antistatică. Pentru protecţia produselor, se impune în plus la încălţămintea de siguranţă şi capacitatea ESD. Intervalul ESD definit este de fapt o limitare a domeniului antistatic prevăzut în standardul încălţămintei de siguranţă, EN ISO 20345.
Încălţămintea primeşte marcajul ESD dacă rezistivitatea electrică de volum a ansamblului podea-pantof-persoană este sub 3,5 × 107 Ω sau 35 MΩ, aşa cum este prevăzut în EN 61340-5-1. În cadrul acestuia, limita inferioară a rezistenţei este de 0,1 M Ω, iar cea superioară 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Încălţămintea ESD este prin urmare întotdeauna antistatică. Important: Încălţămintea ESD nu este potrivită pentru electricieni sau pentru lucrări la sursele de tensiune electrică.
Cizme de lucru pentru iarnă
La lucrările desfăşurate într-un mediu rece, cizmele şi în general încălţămintea de siguranţă trebuie să fie căptuşite sau suficient de bine izolate împotriva frigului pentru ca picioarele să rămână la calde. Nu doar că va creşte confortul la purtare, dar acestea reprezintă şi o protecţie împotriva degerăturilor.
PROTECŢIA PICIOARELOR CU ADAPTARE INDIVIDUALĂ, LA HOFFMANN GROUP
Încălţămintea profesională şi cea de siguranţă , parte a gamei de produse a Hoffmann Group, convinge nu doar prin tehnologiile şi materialele ultramoderne folosite, ci şi prin designul atractiv. Este vorba despre încălţăminte profesională, încălţăminte de siguranţă pentru femei şi bărbaţi, pantofi decupaţi, cizme şi sandale , încălţăminte de protecţie business , precum şi accesorii adaptate de protecţie a picioarelor, fabricate de producători cunoscuţi. Rămânem şi în acest caz fideli crezului nostru Quality driven since 1919: Calitatea şi asistenţa personală au prioritate maximă pentru noi.
NORME GERMANE ŞI EUROPENE PRIVIND PROTECŢIA PICIOARELOR
Pentru a găsi protecţia adecvată pentru picioarele angajaţilor din compania dvs., consilierii noştri PSA vă stau la dispoziţie cu măsurarea individuală şi profesională a picioarelor, la sediul clientului. În acest caz, sunt măsurate picioarele fiecărui angajat şi, pe baza măsurărilor, fiecăruia îi este atribuit modelul de încălţăminte potrivit. Ulterior, se realizează un test de purtare. În acest scop, contactaţi specialiştii noştri personal, telefonic sau prin e-mail.
Încălţămintea de siguranţă şi încălţămintea profesională se supun anumitor cerinţe. Pentru încălţămintea de siguranţă, acestea sunt stipulate în EN ISO 20345, iar pentru încălţămintea profesională în EN ISO 20347. Suplimentar, se aplică în anumite cazuri Regulamentul DGUV 112-191, cunoscut înainte ca BGR 191. Acesta stipulează că branţurile ortopedice pot fi introduse în încălţămintea de siguranţă doar dacă au fost folosite într-un test valid al modelului, pentru ca aceste branţuri să se supună în continuare standardului EN ISO 20345. Adaptarea branţurilor va fi apoi realizată de către confecţionerul ortoped local sau la un magazin de tehnică sanitară.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE REFERITOARE LA ÎNCĂLŢĂMINTEA PROFESIONALĂ ŞI LA CEA DE SIGURANŢĂ
Pentru protecţia piciorului, pot fi folosite orice branţuri (cum ar fi cele din piele de miel)?
Sunt permise doar branţurile oferite de producătorul încălţămintei. În caz contrar, modelul se va abate de la standard şi este posibil să nu mai ofere protecţia necesară.
Ce rezistenţă oferă bombeul de protecţie a degetelor la solicitările laterale?
La această întrebare pot răspunde doar producătorul de încălţăminte al modelului respectiv sau este necesară măsurarea prin teste corespunzătoare a rezistenţei. Temei: Conform normelor în vigoare, impactul sau presiunea este măsurată perpendicular la suprafaţa de contact, iar înălţimea reziduală este măsurată sub bombeul de protecţie pentru degete, dar o cerinţă privind solicitarea laterală a bombeului nu este definită.
Branţurile antiperforare din materiale nemetalice oferă într-adevăr protecţie împotriva perforării?
Da, dacă modelul a fost testat pe baza normelor corespunzătoare şi astfel a fost confirmată rezistenţa la perforare. Conform EN ISO 20344, forţa minimă în procedura de test este de 1.100 N. Aceasta corespunde forţei pe care o exercită un om cu o greutate de 80 - 90 kg când se deplasează pe sol. Vârful de 4,5 mm grosime al cuiului de test nu trebuie să pătrundă prin piesa de probă. Testul este considerat trecut dacă vârful cuiului de test nu depăşeşte interiorul piesei de probă. Acest rezultat poate fi determinat printr-o inspecţie vizuală, o identificare video sau electrică.
AVEŢI ÎNTREBĂRI? DORIŢI ASISTENŢĂ REFERITOARE LA EPP?
La Hoffmann Group, obţineţi toate acestea dintr-o singură sursă:
- Vă oferim asistenţă individuală
- Analiză de risc, asistenţă la alegerea produselor, teste de purtare, instructaje şi oferte speciale de service (planuri de utilizare a mănuşilor, planuri de protecţia pielii)
De asemenea, echipamentul de protecție personală include: protecția ochilor, protecție respiratorie, protecție auditivă, protecția capului, protecția mâinilor, îmbrăcămintea de protecție, îmbrăcămintea de lucru, dispozitive de asigurare contra căderii și protecția pielii.
Aveţi aici un tablou de ansamblu.