7329_PSA-Fußschutz_Header.jpg

Protecţia picioarelor – Protecţie maximă la fiecare pas

Încălţăminte profesională şi încălţăminte de siguranţă impuse de diferite cerinţe

Criterii de selecţie pentru protecţia picioarelor

Protecţia picioarelor depinde de domeniul de activitate al lucrătorului, de pericolele la este expus şi de prevederile legale pe care angajatorul trebuie să le respecte. De asemenea, un rol îl joacă confortul la purtare, materialul şi amortizarea la nivelul călcâielor.

Aflaţi clasa de siguranţă potrivită pentru dvs.

Pentru încălţămintea profesională, sunt valabile următoarele clase: 0B, 01, 02 şi 03.
Încălţămintea de siguranţă se împarte în următoarele clase: SB, S1, S1P, S2, S3 şi S5.

RO_7328_Auswahlhilfe_Sicherheitsklasse1410.jpg

Încălţămintea de siguranţă din clasa S3 îndeplineşte printre altele următoarele cerinţe:

● Absorbţia de energie a bombeului: 200 Joule
● Zona călcâielor este închisă, antistatică, cu absorbţie de energie în zona călcâielor
● Protecţie împotriva pătrunderii şi a absorbţiei apei
● Talpă exterioră antiperforare

7329_Zehenkappe_800px.jpg

În funcţie de model şi de design, încălţămintea de protecţie de lucru poate cuprinde alte caracteristici specifice clasei de protecţie. Acestea sunt indicate prin diferite abrevieri pe eticheta textilă de la interiorul pantofului: De exemplu, „P” înseamnă talpă antiperforare, iar „SRB”, talpă antiderapantă pe podea de oţel şi glicerină.

1. Bombeu de protecţie pentru degete
2.Talpă exterioră antiperforare
3. Talpă

RO_7329_Tabelle_1410px.jpg
7329_Ergonomie_800px.jpg

Wearing comfort and fit

Deoarece muncitorii poartă, conform prevederilor, încălţăminte de protecţie în timpul activităţilor lor profesionale, confortul la purtare şi forma adaptabilă sunt esenţiale. Producătorii de echipament de protecţie personală au dezvoltat diferite tehnologii pentru a satisface acest criteriu de alegere. De exemplu, spatele poate fi menajat mai bine printr-o amortizare individuală, în funcţie de greutate, la nivelul călcâiului (1). Şi o grosime redusă a tălpii (2) sau o geometrie modificată a tălpii exterioare detensionează aparatorul locomotor al purtătorului. Cei mai mulţi producători oferă şi modele cu lăţimi diferite (3).

7329_Goretex_800px.jpg

Încălţămintea profesională şi cea de siguranţă, care permite pielii să respire, este plăcută pentru piele şi oferă o senzaţie plăcută la purtare. Tehnologia specială GORE-TEX® este recomandată pentru lucrări în aer liber deoarece asigură etanşeitate şi totodată permite pielii să respire. Specialiştii PSA ai Hoffmann oferă asistenţă în alegerea protecţiei optime a piciorului pentru lucrătorii în întreprindere, realizând adaptări individuale cu ajutorul testelor de purtare ale produselor, direct în locaţia dvs.

Tipuri de tălpi la încălţămintea profesională şi la cea de siguranţă

În principiu, se pot deosebi tălpile cu un strat (mono) şi cele cu două straturi (duo).

Avantajele tălpilor cu un strat:
Principalul avantaj al tălpilor cu un strat constă în faptul că poate fi modelat un singur material cu o densitate scăzută. Astfel, ia naştere o talpă uşoară, adaptată bine la caracteristicile podelei.

Avantajele tălpilor cu două straturi:
La tălpile cu două straturi se pot folosi două materiale distincte, cu caracteristici diferite. Astfel, de pildă, talpa exterioară poate fi din cauciuc, iar talpa intermediară din poliuretan. Acestea reunesc avantajele celor două materiale: rezistenţa remarcabilă la căldură a cauciucului şi caracteristicile confortabile de amortizare ale poliuretanului.

7329_Sohlen_800px.jpg

1 Cauciuc
Extrem de rezistent la uzură, rezistent pe durate scurte la căldură, la temperaturi de până la 300°C; protecţie bună la tăiere şi la frecare.
Rezistent la combustibil, ulei, microbi şi la numeroase substanţe chimice. Mai greu decât PU şi TPU şi ceva mai puţin flexibil la rece.

2 Cauciuc nitrilic (perbunan)
Extrem de rezistent la uzură. Rezistent la căldură, la temperaturi de până la 220 °C. Foarte bun antiaderent şi o rezistenţă excelentă la acizi şi la soluţii alcaline.

3 Poliuretan (PU)
Rezistent la căldură, la temperaturi de până la 130 °C şi flexibil la rece, la temperaturi de până la – 30 °C. Rezistent la ulei, la combustibil, la numeroase substanţe chimice, precum şi la microbi. Talpa din PU este mai uşoară decât cea din cauciuc. Caracteristici bune de amortizare şi confort plăcut.

4 Poliuretan termoplastic (TPU)
Similar PU, dar în ansamblu, în mod evident, mai performant. Frecarea mai scăzută face ca talpa să fie mai durabilă, iar rezistenţa la alunecare mai mare. În plus, oferă o elasticitate mai mare şi o rezistenţă optimă la rece.

Cerinţe speciale şi încălţăminte de protecţie la lucru

7329_ESDSchuhe_800px.jpg

Încălţăminte cu descărcare electrostatică

În industrie, nu doar descărcarea electrostatică şi protecţia oamenilor joacă un rol important, ci şi protecţia componentelor şi a aparatelor, prin descărcări controlate. Cea dintâi este asigurată prin îndeplinirea cerinţei de încălţăminte antistatică. Pentru protecţia produselor, se impune în plus la încălţămintea de siguranţă şi capacitatea ESD. Intervalul ESD definit este de fapt o limitare a domeniului antistatic prevăzut în standardul încălţămintei de siguranţă, EN ISO 20345.

Încălţămintea primeşte marcajul ESD dacă rezistivitatea electrică de volum a ansamblului podea-pantof-persoană este sub 3,5 × 107 Ω sau 35 MΩ, aşa cum este prevăzut în EN 61340-5-1. În cadrul acestuia, limita inferioară a rezistenţei este de 0,1 M Ω, iar cea superioară 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Încălţămintea ESD este prin urmare întotdeauna antistatică. Important: Încălţămintea ESD nu este potrivită pentru electricieni sau pentru lucrări la sursele de tensiune electrică.
 

7329_Winterstiefel_800px.jpg

Cizme de lucru pentru iarnă

La lucrările desfăşurate într-un mediu rece, cizmele şi în general încălţămintea de siguranţă trebuie să fie căptuşite sau suficient de bine izolate împotriva frigului pentru ca picioarele să rămână la calde. Nu doar că va creşte confortul la purtare, dar acestea reprezintă şi o protecţie împotriva degerăturilor.

Protecţia picioarelor cu adaptare individuală, la Hoffmann Group

7329_Schuhe_Produktsortiment_1410px.jpg
7329_Vermessung_2_800px.jpg

Pentru a găsi protecţia adecvată pentru picioarele angajaţilor din compania dvs., consilierii noştri PSA vă stau la dispoziţie cu măsurarea individuală şi profesională a picioarelor, la sediul clientului. În acest caz, sunt măsurate picioarele fiecărui angajat şi, pe baza măsurărilor, fiecăruia îi este atribuit modelul de încălţăminte potrivit. Ulterior, se realizează un test de purtare. În acest scop, contactaţi specialiştii noştri personal, telefonic sau prin e-mail.

Norme germane şi europene privind protecţia picioarelor

7243_Paragraph_5_800px.jpg

Încălţămintea de siguranţă şi încălţămintea profesională se supun anumitor cerinţe. Pentru încălţămintea de siguranţă, acestea sunt stipulate în EN ISO 20345, iar pentru încălţămintea profesională în EN ISO 20347. Suplimentar, se aplică în anumite cazuri Regulamentul DGUV 112-191, cunoscut înainte ca BGR 191. Acesta stipulează că branţurile ortopedice pot fi introduse în încălţămintea de siguranţă doar dacă au fost folosite într-un test valid al modelului, pentru ca aceste branţuri să se supună în continuare standardului EN ISO 20345. Adaptarea branţurilor va fi apoi realizată de către confecţionerul ortoped local sau la un magazin de tehnică sanitară.

Întrebări frecvente referitoare la încălţămintea profesională şi la cea de siguranţă

Aveţi întrebări? Doriţi asistenţă referitoare la EPP?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

La Hoffmann Group, obţineţi toate acestea dintr-o singură sursă:

- Vă oferim asistenţă individuală
- Analiză de risc, asistenţă la alegerea produselor, teste de purtare, instructaje şi oferte speciale de service (planuri de utilizare a mănuşilor, planuri de protecţia pielii)

Contactaţi-ne acum >