Bandă abrazivă 100x915 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60 PREMIUM oțel/metal neferos

Cod articol.: 706494
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului ZA-P41 PC X JTS

Identificare și clasificare

Cod articol 706494
EAN / GTIN 9003177064944
Număr producător 706494
L-Număr L50140 1822
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Țesătura amestecată rezistentă a benzilor PREMIUM ZA-P41 PC X a fost special dezvoltată pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase. Datorită utilizării zirconiului dur, aceste curele sunt ideale pentru presiuni foarte mari și oferă rate de îndepărtare peste medie. Agenții de răcire activi din liant reduc dezvoltarea căldurii în timpul rectificării. O caracteristică specială a acestor benzi Tyrolit este faptul că pot fi utilizate și în aplicații umede cu ulei, emulsie sau apă și oferă în continuare cele mai bune rezultate.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă textilă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Dimensiuni (L x C): 100 x 915 mm
  • Concentrație: 100 mm
  • Alezaj: 915 mm
  • Granulația: 60
  • Unealtă pentru: Șlefuitor cu bandă staționar

Avantaj:

  • Rata de îndepărtare excepțională și ideale pentru prelucrarea la presiune ridicată datorită utilizării zirconiului dur
  • Generare redusă de căldură în timpul șlefuirii datorită agentului de răcire activ din liant
  • Țesătură mixtă rezistentă la uzură pentru o structură robustă a curelei
  • Dimensiuni de granulație 24, 36 și 100 disponibile la cerere

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase
  • În special pentru aplicații umede cu ulei, emulsie sau apă

Material:

  • Oțel/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Șlefuitor cu bandă staționar

Recomandare:

  • Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare
  • Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Notă:

  • Pentru aplicații solicitante pe oțel și metale neferoase
  • În special pentru aplicații umede cu ulei, emulsie sau apă