Polizor de matrițe ∙ design drept

Cod articol.: 9032P-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 150 l/min
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 22.000 min-1
Turaţie max. 22.000 min-1
Zgomot de lucru 87 dB
Putere de ieşire 700 W
Vibraţie conform EN max. 0,46 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 200 mm
Greutate totală 0,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9032P-1
EAN / GTIN 4000896190508
Număr producător 9032P-1
L-Număr L60140 3607
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Șlefuire, lustruire, polizare și debavurare
  • Aparat extrem de performant (700 wați)
  • Variantă de execuție dreaptă
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 98 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 0.46 m/s2
  • Mandrină de strângere: 6
  • Putere Watt: 700 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 200 mm
  • Greutate netă (kg): 0.8 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 87 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 22000
  • Necesarul de aer [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)

Produse potrivite