Cleşte cu tăiere laterală, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 725310 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Tip clește Clește cu tăiere laterală standard
Culoarea galben; roşu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Diametru max., Sârmă (moale) 4 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,8 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Articulaţie cu arc de deschidere integrat nu
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Izolate complet
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5749
Lungimea totală 140 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 725310 140
EAN / GTIN 4045197501639
Număr producător 725310 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene aderentă.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.