Perie cupă 80x0,5 mm/ M 14, oțel, cu noduri

Cod articol.: 623710000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 623710000
EAN / GTIN 4007430407757
Număr producător 623710000
L-Număr L01750 1107
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cu aplicabilitate universală în prelucrarea metalelor, de exemplu pentru curățarea, debavurarea, desprăfuirea, desprăfuirea, desprăfuirea, netezirea cusăturilor și a petelor de sudură, îndepărtarea zgurii, a calcarului și a vopselei vechi
  • Pentru lucrul pe suprafețe mari, cusături de sudură etc.
  • Tip de margine: sârmă de oțel înnodată cu noduri

Caracteristică:

  • Grosimea firului: 0,50 mm
  • Diametru: 80 mm
  • Filet interior: M 14
  • Max. Turație: 8600 rpm