{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | MarSurf M 410 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Domeniu de măsurare min. | 0,1 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 26 mm | |
| Dispozitiv de afișare | Da | |
| Unitate de afișare Lungime | 162 mm | |
| Lăţime aparat de afişare | 77 mm | |
| Înălţime aparat de afişare | 35 mm | |
| Unitate de afișare Greutate | 0,3 kg | |
| Unitate de avans | Da | |
| Lungime dispozitiv de avans | 194 mm | |
| Lăţime dispozitiv de avans | 38 mm | |
| Înălţime dispozitiv de avans | 72 mm | |
| Unitate de alimentare greutate | 1,1 kg | |
| Operarea | Motorizat | |
| Citire comutabilă | da | |
| Cursă de măsurare la palpare longitudinală | 0,1 mm; 26 mm | |
| Standarde de rugozitate | ASME; DIN; ISO; JIS; MOTIF | |
| Cut-OFF (λc) | 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Cut-OFF (λc) | 0,003 inch; 0,01 inch; 0,032 inch; 0,1 inch | |
| Viteză de palpare | 0,1 mm/s; 1 mm/s | |
| Cu imprimantă | nu | |
| Tastsystemausführung | fără patină / sistem de palpare liberă | |
| Tip produs | Rugozimetru | |
| Lungimea totală | 194 mm | |
| Lăţime totală | 77 mm | |
| Înălţimea totală | 72 mm | |
| Standard | DIN EN ISO 16610-21 | |
| Certificat de verificare | da | |
| Interfaţă | Cod QR; Cod bare; USB; Wi-Fi | |
| Cu afișaj | Da | |
| Tip de afișaj | LCD; Touchscreen | |
| Stocarea valorii de măsurare | Da | |
| Număr de valori ale locației de memorie | 30.000 buc. | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 499042 M410 | |
| EAN / GTIN | 4059192073473 | |
| Număr producător | 6910290 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |