Bară de măsură, precizie 00, Lungime: 500mm

Cod articol.: 431810 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Standard normă de fabricație
Tip produs scală gradată
Lungime 500 mm
Lăţime 45 mm
Concentrație 90 mm
Greutate 6 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 431810 500
EAN / GTIN 2050001045850
Număr producător 225-401
Producător/responsabil PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Descriere

Execuţie:

Material, precizie vezi Cod 430400. De la lungimea de 1000 mm cu mânere. Ambele muchii sunt plane şi paralele între ele, finisate prin lepuire cu diamant.

Aplicaţie:

Pentru verificarea planeităţii respectiv a paralelismului, pentru trasare.

Livrare:

Inclusiv ambalaj pentru transport.

Notă:

Atenție, livrarea nu este gratuită . Bară de măsurare până la lungimea de 4000 mm la cerere. Cutie din lemn sau flight case - la cerere, contra cost.