Aparat de reglat la zero (setter), Tip: 50

Cod articol.: 359085 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Nulleinsteller, Typ: 50
Ambalaj Husă
Înălţime de măsurare 50 mm
Înălțimea carcasei 49,75 mm
Diametrul suprafeței de atingere 47 mm
Magnetic nu
Cu manometru ja
Precizia ceasului comparator 0,01 mm
Tip produs Aparat de reglat la zero

Identificare și clasificare

Cod articol 359085 50
EAN / GTIN 4045197973443
Număr producător 359085 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Oţel special călit.

Avantaj:

Fără deteriorare a tăişului sculei la punere în funcţiune. Nu sunt necesare lera sau aparatul cu palpator.

Funcţionare:

  • Aduce suprafaţa de palpare elastică şi suprafaţa de bază a aparatului la aceeaşi înălţime (de exemplu, cu ajutorul calei) şi reglează indicatorul de măsură la –0,25.
  • Aşază aparatul pe piesă şi dirijează freza pe suprafaţa de palpare apăsând până când indicatorul ceasului comparator ajunge la 0. Freza este acum poziţionată cu exactitate la 50 mm (±0,01 mm) deasupra piesei de prelucrat (dimensiune la introducerea în sistemul de comandă al maşinii).

Aplicaţie:

Pentru reglarea sculelor (de exemplu, freză) la zero şi pentru stabilirea punctului de referinţă al arborelui maşinii.

Livrare:

Inclusiv cutie de lemn, protocol de măsurare şi instrucţiuni de utilizare.

Notă:

Ceas comparator de schimb cod 359086 3/40, a se vede lista de piese de schimb.