{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Nulleinsteller, Typ: 50M | |
| Ambalaj | Husă | |
| Înălţime de măsurare a | 50 mm | |
| Înălțimea carcasei | 49,75 mm | |
| Diametrul suprafeței de atingere c | 47 mm | |
| Magnetic | da | |
| Cu manometru | da | |
| Precizia ceasului comparator | 0,01 mm | |
| Tip produs | Aparat de reglat la zero |
| Cod articol | 359085 50M | |
| EAN / GTIN | 4045197973436 | |
| Număr producător | 359085 50M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |