{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri grafit | |
| Nuanță, negru | Gri antracit | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 330 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; Protecţie la sudură | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 2 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga; dreapta; stânga | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | ja | |
| Mărime DE | 46 | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton; prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Guler înalt; Manșete reglabile; Închidere mânecă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Standard | DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091482 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121032881 | |
| Număr producător | 912160-537-46 | |
| Producător/responsabil | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |